Antirutsch-Bodenmarkierungsband Stärke 1,2 mm

Artikel-Nr.: 964950
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Selbstklebendes, extra starkes Bodenmarkierungsband für den Innenbereich. Rutschhemmung R10 gemäß ASR 1.5/1,2 Fußböden. Abriebfest und strapazierfähig durch extrudiertes, hochwertiges Material. Stärke 1,2 mm. Starke Haftkraft durch abgeschrägte Kanten. Diese verhindern eine Beschädigung des Bodenmarkierungsbandes beim Überfahren. Staplergeeignet (keine Dreh-, Lenk- oder Bremsbewegungen).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.