Prevedenie:
Konštrukcia z uholníkovej ocele s rúrovou posuvnou rukoväťou. Čelné steny, 1 pozdĺžna stena a strecha zakrytá drôtenou mriežkou 40 × 40 × 4 mm, kompletne zváraná. Zámok Espagnolette s otočnou pákou a cylindrickým zámkom.1 pevná a 4 voľné police z drevených dosiek s bukovým dekorom. Police nastaviteľné v rastri 100 mm. Najspodnejšia polica nie je nastaviteľná. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom. Centrálny brzdový systém TOTALSTOP na otočných kolieskach.
Norma:
EN 1757-3
Lakování:
Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.