Codice art.: 919882

Carrello a cassone con 5 piani di carico

on request
Delivery by arrangement
1 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  1’620.00
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: Fetra®
Regolazione dell’altezza con passo: 100

Informazioni

  • Regolazione dell’altezza con passo: 100

Descrizione

Esecuzione:

Struttura con angolari in acciaio con maniglia tubolare. Pareti frontali,1 parete longitudinale e tetto rivestito con rete metallica 40×40×4 mm, interamente saldato. Cremonese con maniglia girevole e serratura a cilindro. 1 pianale fisso e 4 mobili in pannelli di legno con superficie effetto faggio. Ripiani regolabili con passo da 100 mm. Ripiano inferiore non regolabile. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE e mozzi con cuscinetto scanalato. Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l‘articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.