Behållarvagn med 5 lastplan

Art-nr: 919882
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Höjdinställning i raster: 100

Benämning

Utförande:

Vinkelstålskonstruktion med rörskjuthandtag. Gavelväggar, 1 längsgående vägg och tak täckt med trådnät 40×40×4 mm, helt svetsade. Drivregellås med vridarm och cylinderlås. 1 fast och 4 lösa hyllor av trämaterialskivor med ytdekor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta inläggshyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav. Centralt TOTALSTOP-bromssystem på svängbara hjul.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.