Ejecución:
Construcción de canto angular con tirador deslizante de tubo. Paredes frontales,1 pared longitudinal y techo revestido con rejilla 40 × 40 × 4 mm, completamente soldado. Cierre de falleba con palanca basculante y cierre cilíndrico. 1 estante fijo y 4 estantes sueltos de tableros de madera con decoración de haya en la superficie. Estantes regulables en altura a intervalos de 100 mm. Estante inferior no regulable. 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con cojinete de bola acanalado. Sistema de frenos central TOTALSTOP en los rodillos de dirección.
Norma:
EN 1757-3
Lacado:
Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.