{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogteverstelling in raster | 100 | |
Type | 5392 | |
Hoogte | 1.792 mm | |
Breedte | 1.170 mm | |
Diepte | 745 mm | |
Laadvlakbreedte | 1.000 mm | |
Laadvlakdiepte | 680 mm | |
Laadvlakhoogte 1 | 292 mm | |
Laadvlakhoogte 2 | 582 mm | |
Laadvlakhoogte 3 | 882 mm | |
Laadvlakhoogte 4 | 1.182 mm | |
Laadvlakhoogte 5 | 1.482 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Belastbaarheid per inlegdeel | 90 kg | |
Belastbaarheid totaal | 750 kg | |
Materiaal inlegdeel | Sandwichplaten met oppervlak in beukendecor | |
Materiaal wiel | TPE | |
Greep | ja | |
Gewicht | 144 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Producttype | Bakwagen |
Artikelnummer | 919882 5392 | |
EAN/GTIN | 4017976013176 | |
Nummer fabrikant | 5392 |