Exécution:
Conçu en acier à cornière avec poignée tubulaire. Ridelles frontales, 1 paroi longitudinale et toit en treillis métallique 40×40×4 mm, complètement soudé. Fermeture par barre verticale avec levier pivotant et cadenas à cylindre.1 plateau fixe et 4 plateaux amovibles en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Tablette inférieure fixe. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes. Système de freinage central TOTALSTOP sur les roulettes directrices.
Norme:
EN 1757-3
Coloris:
Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.