Kivitel:
Szögacél szerkezet cső tolókengyellel. Homlokfalak, 1 hosszanti fal és tető 40×40×4 mm-es drótráccsal burkolva, teljesen hegesztve. Karos reteszzár billenőkarral és hengerzárral. 1 fix és 4 kivehető lap bükkfa mintás felületű rétegelt falemezből. Behelyezhető polcok 100 mm-es osztásban állíthatóak. A legalsó behelyezhető polc nem állítható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. TOTALSTOP központi fékrendszer a kormányzott kerekeknél.
Szabvány:
EN 1757-3
Szín:
RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.