Dielenský vozík Zásuvky s plným výsuvom, 20×16G, Počet zásuviek: 5

Č. pol.: 914540 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita: 40
  • Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie): 100
  • Vysúvacia zásuvka: Blokovanie výsuvu
  • Zásuvky s jedným uvoľnením: jednorucný
  • HOFFMANN perforovaná stenová mriežka: 9×9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita 40 kg
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) 100 %
Vysúvacia zásuvka Blokovanie výsuvu
Zásuvky s jedným uvoľnením jednorucný
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka 9×9 mm
Pracovná šírka × Pracovná hĺbka v G. 20×16G
Zásuvky úžitková plocha v G. 20×16
Zámok valcového čapu modulárna zásuvka
Výška 1 000 mm
Šírka 800 mm
Hĺbka 500 mm
Zásuvky využiteľná šírka 500 mm
Zásuvky užitočná hĺbka 400 mm
Zásuvky využiteľná šírka v G. 20
Pracovná hĺbka zásuvky v G. 16
Počet zásuviek 5
Hmotnosť 68,2 kg
Typ výrobku Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914540 5
EAN/GTIN 4045197892188
Číslo výrobcu 914540 5

Popis

Prevedenie:

Dielenský vozík s odkladacou policou, ktorá je odolná proti škrabancom, mimoriadne šetrí povrchy a zamedzuje pošmyknutiu. Jednoduchá výmena police za iné pracovné dosky (napr. bambus) alebo za bambusovú pracovnú dosku so zverákom.

Osazení:

Výška cela zásuvky: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Rozsah dodávky:

Vrátane rozdeľovačov:
v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 75,
v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 125.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Voliteľná polica na cenné predmety/bočná priehradka č. 914791 nie je integrovaná do centrálneho zámku dielenského vozíka, uzatvára sa samostatným cylindrickým zámkom.
Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951510 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951560 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200.
Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95.
Vhodný deliaci materiál:
drážkované okrajové lišty c. 951560 vel. 75 a vel. 200;
Drážkované deliace lišty c. 951510 vel. 75 a Vel. 200;
násuvné deliace steny c. 951721951821 vel. 75 a c. 951741951821 vel. 200.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka