Steck-Trennwände, Breite 2G, passend für Schubladen-Fronthöhe: 75mm

Artikel-Nr.: 951721 75
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,06 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,26 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    1,05 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.963 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Material Kunststoff
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 2
Nutzbreite B 38 mm
geeignet für Schubladen
Fronthöhe 75 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951721 75
EAN / GTIN 4062406136673
Herstellernummer 951721 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Trennwände aus Kunststoff zum Einstecken in die Schlitztrennleisten, zur weiteren Unterteilung der Schubladen.

Passend für:

Alle Schlitztrennleisten aus Kunststoff. Achten Sie auf die passende Schubladen-Fronthöhe!

Hinweis:

Nutzbreite der Steck-Trennwände = Breite -12 mm. Beispiel Nr. 951751, Breite 5G: Nutzbreite = 125 mm - 12 mm = 113 mm.