Dielenský vozík Zásuvky s plným výsuvom 7

Č. pol.: 914540 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 40
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Zásuvky Jednotlivé odblokovanie: jednorucný
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 40 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednorucný
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 20×16G
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×16
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Výška 1 000 mm
Šírka 800 mm
Hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 16
Počet zásuviek 7
Hmotnosť 75 kg
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914540 7
EAN/GTIN 4045197892201

Popis

Prevedenie:

Dielenský vozík s odkladacou policou, ktorá je odolná proti škrabancom, mimoriadne šetrí povrchy a zamedzuje pošmyknutiu. Jednoduchá výmena police za iné pracovné dosky (napr. bambus) alebo za bambusovú pracovnú dosku so zverákom.

Osazení:

Výška cela zásuvky: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Rozsah dodávky:

Vrátane rozdeľovačov:
v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 75,
v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 125.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Voliteľná polica na cenné predmety/bočná priehradka č. 914791 nie je integrovaná do centrálneho zámku dielenského vozíka, uzatvára sa samostatným cylindrickým zámkom.
Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951510 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951560 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200.
Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95.
Vhodný deliaci materiál:
drážkované okrajové lišty c. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;
drážkované deliace lišty c. 951510 vel. 75; 125 a vel. 200;
násuvné deliace steny c. 951721951821 vel. 75; c. 951731951821 vel. 125 a c. 951741951821 vel. 200.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely