Schlitz-Randleisten Set 2-teilig Tiefe 16G, passend für Schubladen-Fronthöhe: 75mm

Artikel-Nr.: 951560 75
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,45 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
448 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Farbton, grau Anthrazitgrau
Material Kunststoff
Farbe grau
Anzahl 2 St.
Höhe 50 mm
geeignet für Schubladen
Fronthöhe 75 mm
Herstellerspezifische Einheit G
Nutztiefe in G 16
Nutztiefe 400 mm
Inhalt Set
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951560 75
EAN / GTIN 4062406193294
Herstellernummer 951560 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlitz-Randleisten aus Kunststoff zur Unterteilung der Schubladen. Randleisten sind nötig, wenn Trennwände bis zum Rand der Schublade gesteckt werden. Ein Set ausreichend für eine Schublade.

Passend für:

Schubladen Nutztiefe 16G.