Steck-Trennwände, Breite 12G, passend für Schubladen-Fronthöhe: 100mm

Artikel-Nr.: 951821 100
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,08 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,86 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    4,05 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
660 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Material Kunststoff
Farbe grau
Breite 300 mm
Höhe 75 mm
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 12
Nutzbreite B 288 mm
geeignet für Schubladen
Fronthöhe 100 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951821 100
EAN / GTIN 4062406138820
Herstellernummer 951821 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Trennwände aus Kunststoff zum Einstecken in die Schlitztrennleisten, zur weiteren Unterteilung der Schubladen.

Passend für:

Alle Schlitztrennleisten aus Kunststoff. Achten Sie auf die passende Schubladen-Fronthöhe!

Hinweis:

Nutzbreite der Steck-Trennwände = Breite -12 mm. Beispiel Nr. 951751, Breite 5G: Nutzbreite = 125 mm - 12 mm = 113 mm.