{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016 | |
| Aprašyta dalis | korpusas | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; sidabro spalvos | |
| Bendras plotis Bg | 800 mm | |
| Bendras gylis Tg | 500 mm | |
| Bendras aukštis Hg | 1 000 mm | |
| Su stalčiais | taip | |
| Stalčių skaičius | 5 vnt. | |
| Stalčiaus naudingasis plotis BnS | 500 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis TnS | 400 mm | |
| Konkretaus gamintojo įrenginys | G | |
| Stalčių naudingasis plotis G | 20 | |
| Stalčių naudingasis gylis G | 16 | |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20×16 | |
| Ištraukimo ilgis (dalinis / pilnas) | 100 % | |
| Stalčiaus ištraukimo stabdis | taip | |
| Stalčiaus keliamoji galia | 40 kg | |
| Su lentynomis | ne | |
| Su perforuota sienele | taip | |
| Kiaurymės plotis | 9 mm | |
| kiaurymės aukštis | 9 mm | |
| hoffmann perforuota sienelė-tinklelis | taip | |
| Su durimis | ne | |
| Plokštės medžiaga | iš plastiko | |
| Plokštės paviršius | labai atspar. įbrėžimams | |
| Ratukų tipas | fiksuoti ratukai; Valdomi ratukai | |
| Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai | taip | |
| Ratų / ratukų skaičius | 4 vnt. | |
| Produkto rūšis | Dirbtuvių vežimėlis | |
| Svoris | 68,2 kg | |
| Yra darbastalis / dengiamoji plokštė | taip | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 914540 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197892188 | |
| Gamintojo numeris | 914540 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |