• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Uhlová brúska AGVM26-230

Č. pol.: 077161 AGVM26-230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AGVM26-230GEXProTector
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 2 600 W
maximálne otáčky 6 600 min-1
maximálne vibrácie podľa EN 2,5 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 230 mm
maximálna hĺbka separácie 68 mm
Hmotnosť 5,8 kg
Pozvoľný štart áno
Blokovanie opätovného nábehu áno
Zvláštnosť Autobalancer; FIXTEC; Spínač mŕtveho muža (bezpečnostný spínač); otočná rukoväť
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077161 AGVM26-230
EAN/GTIN 4002395234271
Číslo výrobcu 4933402365

Popis

Prevedenie:

Výkonná 230 mm uhlová brúska:
  • motor PROtector chránený proti prachu s plynulým rozbehom a obmedzením rozbehového prúdu.
  • Ochrana proti opätovnému rozbehu.
  • Otočná rukoväť s tlmením vibrácií.
  • Aretácia vretena.
2600 W motor. S bezpečnostnou spojkou B-Guard s funkciou Anti-Kickback, upínacou maticouFIXTEC a autobalancerom.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte.
Vrátane rýchlo upínacej matice FIXTEC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely