Szlifierki kątowe AGVM26-230

Nr art.: 077161 AGVM26-230
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AGVM26-230GEXProTector
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 2 600 W
maksymalna prędkość obrotowa 6 600 min-1
maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
maks. ⌀ tarczy 230 mm
maks. głębokość cięcia 68 mm
masa 5,8 kg
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne autobalanser; FIXTEC; Przełącznik czuwakowy; obracany uchwyt ręczny
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077161 AGVM26-230
EAN / GTIN 4002395234271
Numer producenta 4933402365

Opis

Wykonanie:

Mocna szlifierka kątowa 230 mm:
  • Chroniony przed kurzem silnik PROtector z układem łagodnego rozruchu i ograniczeniem prądu rozruchowego.
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem.
  • Obracany uchwyt ręczny amortyzujący wibracje.
  • Blokada wrzeciona.
Silnik 2600 W. Ze złączką zabezpieczającą B-Guard Anti-Kickback, nakrętką mocującą FIXTEC i autobalanserem.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy.
Nakrętka szybkomocująca FIXTEC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne