Uhlová brúska AGV24-230

Č. pol.: 077161 AGV24-230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AGV24-230GEProTector
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 2 400 W
maximálne otáčky 6 600 min-1
maximálne vibrácie podľa EN 2,7 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 230 mm
maximálna hĺbka separácie 68 mm
Hmotnosť 5,5 kg
Pozvoľný štart áno
Blokovanie opätovného nábehu áno
Zvláštnosť Autobalancer
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077161 AGV24-230
EAN/GTIN 4002395234226
Číslo výrobcu 4933402330

Popis

Prevedenie:

Výkonná 230 mm uhlová brúska:
  • motor PROtector chránený proti prachu s plynulým rozbehom a obmedzením rozbehového prúdu.
  • Ochrana proti opätovnému rozbehu.
  • Otočná rukoväť s tlmením vibrácií.
  • Aretácia vretena.
Kryt redukuje vznikajúce vibrácie až o 70 %.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely