{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | AGVM26-230GEXProTector | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Poraba moči | 2.600 W | |
| Maksimalno število vrtljajev | 6.600 min-1 | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 2,5 m/s2 | |
| Maksimalni ⌀ plošče | 230 mm | |
| Največja globina rezanja | 68 mm | |
| Masa | 5,8 kg | |
| Mehak zagon | da | |
| Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
| Posebnosti | Avtomatski balansirnik; FIXTEC; Varnostno stikalo; vrtljivi ročaj | |
| Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
| Številka izdelka | 077161 AGVM26-230 | |
| EAN/GTIN | 4002395234271 | |
| Številka proizvajalca | 4933402365 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |