Elektromos sarokcsiszoló AGV, 230 mm tárcsa ⌀-höz, újraindulás elleni védelemmel, lágy indulással

Cikkszám: 077161 AGVM26-230
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AGVM26-230GEXProTector
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 2 600 W
Maximális fordulatszám 6 600 min-1
Max. vibráció EN szerint 2,5 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 230 mm
Maximális vágási mélység 68 mm
Súly 5,8 kg
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Különlegesség Autobalancer; FIXTEC; Éberségi kapcsoló; Forgó fogantyú
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077161 AGVM26-230
EAN / GTIN 4002395234271
Gyártó száma 4933402365
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű 230 mm sarokcsiszoló:
  • Porvédett PROtector motor lágy indulással és indítóáram korlátozással.
  • Ismételt bekapcsolás elleni védelem.
  • Rezgéscsillapított, forgatható markolat.
  • Orsóreteszelés.
2600 W motor. B-Guard Anti-Kickback biztonsági tengelykapcsolóval, FIXTEC felfogó anyával és automata kiegyensúlyozóval.

Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat.
Inkluzív FIXTEC gyorsbefogó anya.