Elektrinis kampinis šlifuoklis AGV, 230 mm diskams ⌀, su apsauga nuo pakartotinio paleidimo., su laipsnišku paleidimu

Prekės Nr.: 077161 AGVM26-230
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AGVM26-230GEXProTector
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 2 600 W
maksimalus sūkių skaičius 6 600 min-1
maksimali vibracija pagal EN 2,5 m/s2
maksimalus disko ⌀ 230 mm
maksimalus pjovimo gylis 68 mm
Svoris 5,8 kg
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Ypatybė Automatinis stabilizatorius; FIXTEC; Avarinis stabdiklis; sukama rankena
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077161 AGVM26-230
EAN / GTIN 4002395234271
Gamintojo numeris 4933402365
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Našus 230 mm kampinis šlifuoklis:
  • nuo dulkių apsaugotas PROtector variklis, švelnus paleidimas ir ribota paleidimo srovė.
  • apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
  • Antivibracinė sukama rankena.
  • Suklio fiksatorius.
2600 W variklis. Su B-Guard Anti-Kickback apsaugine mova ir FIXTEC užveržimo veržle.

Tiekiama:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena.
Su FIXTEC greitojo užveržimo veržle.