{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
EN 20471 (Reflexná vesta) | trieda 2 | |
Séria | Výstražné oblecenie Blakläder | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 15 % bavlna; 85 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 70 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá / námornícka modrá | |
Veľkosť Unisex | S | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091740 S | |
EAN/GTIN | 7330509313428 | |
Číslo výrobcu | 402318043389S |