Prevedenie:
Rofa PRO-LINE poskytuje vďaka
inovačnej a ľahkej tkanine Proban®-Satin vysoké pohodlie počas nosenia a bezpečnosť. Vodu odpudzujúci, horenie spomaľujúci odev, spĺňajúci viacero noriem, je mimoriadne vhodný pre zváracie práce, ako aj v oblastiach s rušivým svetelným oblúkom a vysokými teplotami. Úroveň ochrany je dobre viditeľne vytlačená na leme bundy a na cargo vreckách nohavíc. Dobre umiestnené
reflexné a kontrastné efekty zabezpečujú dobrú viditeľnosť. Navyše zostáva odevu ochrana pred plameňom zachovaná aj po intenzívnom
priemyselnom praní.
Dvojfarebná bunda do pásu sa prispôsobí telu vďaka
prehnutému golieru, pohybovému záhybu v chrbtovej oblasti a
nastaviteľným rukávom a poskytuje optimálnu voľnosť pohybu.
- Patentové gombíky na zapnutie bundy.
- Dve náprsné a bočné vrecká s pätkou a patentovým gombíkom.
- Dve veľké vnútorné vrecká.
- Vnútorné náprsné vrecká so suchým zipsom.
Norma:
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 trieda 1/A1+A2
- EN 13034 typ 6
- EN 61482-1-2
Poznámka:
Na požiadanie je možné odev PRO-LINE, spĺňajúci viacero noriem, dodať s gramážou textilu 400 g/m² a s certifikáciou podľa normy EN ISO 11611, trieda 2. Na požiadanie s možnosťou dodania v ďalších farbách (jednofarebný a dvojfarebný). Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.