Ochranný overal typ 5/6 Tyvek® 500 Xpert S

Č. pol.: 098302 S
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
494 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
    • EN 14126

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Tyvek®
Pohlavie Unisex
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba biela
Veľkosť Unisex S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
  • EN 14126
Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098302 S
EAN/GTIN 5450208011578
Číslo výrobcu D14663953

Popis

Prevedenie:

Tyvek® 500 Xpert typ 5/6, model CHF5. Vysoko účinná ochrana proti časticiam a striekajúcim chemikáliám na báze vody. Ergonomický dizajn, vonkajšie švy a krokové vložky pre optimálne prispôsobenie, vysoké pohodlie počas nosenia a voľnosť pohybu. Zips Tyvek® s krytom. Vhodné pre zóny Ex.
Ochranný overal (kategória OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126
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
    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka