• Dodatna naknada dodana je ovoj cijeni stavke.

Zaštitno radno odijelo tip 5/6 Tyvek® 500 Xpert, bijelo, veličina uniseks: S

Artikl br.: 098302 S
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
379 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Tyvek®
Oznaka proizvođača Tyvek® 500 Xpert CHF5
Zona zaštite od ESD-a (EPA) da
EX područje da
Boja bijela
Sastav tkanine polietilen
Vrsta primjene Zaštita od kemikalija
Klasa kemijske zaštite TIP 5 – čvrste čestice EN13982-1; TIP 6 – ograničena zaštita od tekućih kemikalija EN 13034
Međunarodna veličina S
Tip tip 6
Vrsta proizvoda zaštitno odijelo
Ponovna uporaba jednokratno
Spol uniseks
Zatvarač patentni zatvarač
Poklopac zatvarača Da
Karakteristike antistatički
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149
Kategorija zaštite III

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098302 S
EAN / GTIN 5450208011578
Broj proizvođača D14663953

Opis

Izvedba:

Tyvek® 500 Xpert tip 5/6, model CHF5. Visoko učinkovita zaštita od čestica i prskanja kemikalija na bazi vode. Ergonomski dizajn, vanjski šavovi i umetci u rasporku za optimalno pristajanje, veliku udobnost nošenja i slobodu kretanja. Tyvek® patentni zatvarač s preklopom. Prikladno za eksplozivne zone.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu