• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Ochranný overal typ 5/6 Tyvek® 500 Xpert, bílá, Velikost Unisex: S

Artiklové číslo: 098302 S
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
189 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tyvek®
Označení výrobce Tyvek® 500 Xpert CHF5
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Oblast EX ano
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Mezinárodní velikost S
Typ Typ 6
Barva Bílá
Složení tkaniny Polyethylen
Druh produktu Ochranný oděv
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví Unisex
Uzávěr Zip
Zakrytá závěsová lišta ano
Vlastnosti antistatické
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098302 S
EAN / GTIN 5450208011578
Číslo výrobce D14663953

Popis

Provedení:

Tyvek® 500 Xpert typ 5/6, model CHF5. Vysoce účinná ochrana proti rozstřikům částic a chemikálií na bázi vody. Ergonomický design, vnější švy a zesílení v oblasti sedu pro optimální přizpůsobení, vysoký komfort a svobodu pohybu. Skrytý zip Tyvek®. Vhodné pro Ex zóny.
Ochranný overal (kategorie OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126