{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Tyvek® | |
| Označenie výrobcu | Tyvek® 500 Xpert CHF5 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | áno | |
| Oblasť EX | áno | |
| Farba | biela | |
| Zloženie tkaniny | polyetylén | |
| Typ použitia | Chemická ochrana | |
| Trieda chemickej ochrany | TYP 5 – pevné častice EN 13982-1; TYP 6 – obmedzená ochrana proti kvapalným chemikáliám EN 13034 | |
| Medzinárodná veľkosť | S | |
| Typ | typ 6 | |
| Druh produktu | ochranný oblek | |
| Opätovné použitie | jednorazové | |
| Pohlavie | Unisex | |
| Zips | zips | |
| Zips prekrytý | Áno | |
| Vlastnosti | antistatické | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149 | |
| Kategória ochrany | III |
| Číslo položky | 098302 S | |
| EAN/GTIN | 5450208011578 | |
| Číslo výrobcu | D14663953 |