{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Sorozat | Tyvek® | |
| Gyártó jelölése | Tyvek® 500 Xpert CHF5 | |
| ESD védelmi zóna (EPA) | igen | |
| Robbanásvédett terület | igen | |
| Szín | fehér | |
| Anyagösszetétel | polietilén | |
| Felhasználás típusa | Vegyvédelem | |
| Vegyvédelmi osztály | 6 TÍPUS – Folyékony vegyszerekkel szembeni korlátozott védelem EN 13034; TYP 5- szilárd részecskék EN13982-1 | |
| Nemzetközi méret | S | |
| Típus | 6 típus | |
| Termék fajtája | védőruha | |
| Ismételt használat | egyszer használatos | |
| Nem | Unisex | |
| Zár | cipzár | |
| Takaró szegéllyel | igen | |
| Tulajdonságok | Antisztatikus | |
| Szabvány | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149 | |
| Védelmi kategória | III |
| Cikkszám | 098302 S | |
| EAN / GTIN | 5450208011578 | |
| Gyártó száma | D14663953 |