Ochranný overal typ 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS biela

Č. pol.: 098352
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 710 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma:
    • EN 1073-2
    ; EN 13034−6; EN 13982-1; EN 1149−1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Ochranný overal AlphaTec® 1500 PLUS. Vysoko priedušný materiál SMS. Veľmi dobrá ochrana proti časticiam a bariéra proti rozprašovanej hmle. Neobsahuje silikón, čo je dôležitá vlastnosť pri lakovaní striekaním.
  • Osvedčená filtrácia až 99,9 % častíc > 3 mikróny.
  • Priepustné pre vzduch a vodné pary („priedušné“) na zníženie tepelného stresu.
  • Optimalizovaný strih, zvýšené pohodlie a väčšia bezpečnosť pre nositeľa.
  • Neobsahuje silikón, čo je dôležitá vlastnosť pri lakovaní striekaním.
  • Antistatické, testované podľa EN 1149-5.

Ochranný overal (kategória OOP III) Typ 5/6.

Použitie:

Vykladanie sypkého materiálu, plnenie/vyprázdňovanie procesných zariadení, kontrola povrchu, značenie a opravy častí karosérie, montáž a kontrola súčastí, lakovanie a čistenie nástrojov a robotov, pomocné práce a úkony údržby na výrobnej linke.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2