Provedení:
Ochranný overal AlphaTec® 1500 PLUS. Vysoce prodyšný materiál SMS. Velmi dobrá ochrana proti částicím a bariéra proti lehké mlze. Bez silikonu, důležitá vlastnost při nástřiku barev.
- Prokázané 99,9% filtrování částic > 3 μm.
- Propustné pro vzduch a vodní páru (prodyšnost) pro snížení tepelné zátěže.
- Optimalizovaný tvar těla, větší pohodlí a větší bezpečnost pro uživatele.
- Bez silikonu, důležitá vlastnost při nástřiku barev.
- Antistatické, testováno podle EN 1149-5.
Ochranný overal (kategorie OOP III) typ 5/6.
Použití:
Vykládání sypkého materiálu, plnění/vyprazdňování procesních zařízení, kontrola povrchu, značení a opravy částí karoserie, montáž a kontrola součástí, lakování a čištění nástrojů a robotů, pomocné práce a úkony údržby na výrobní lince.
Norma:
- EN ISO 13982-1 typ 5
- EN 13034 typ 6
- EN 1149-5
- EN 1073-2