• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Schutzoverall Typ 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS weiß

Artikel-Nr.: 098352
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
1 854 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1

Beschreibung

Ausführung:

Schutzoverall AlphaTec® 1500 PLUS. Hochatmungsaktives SMS-Material. Sehr guter Partikelschutz und Barriere gegen leichten Sprühnebel. Silikonfrei, eine wichtige Eigenschaft bei Spritzlackierungsarbeiten.
  • Nachweisliche Filterung zu 99,9 % von Partikeln > 3 μm.
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig („atmungsaktiv“) zur Reduzierung einer Hitzebelastung.
  • Optimierte Körperpassform, erhöhter Komfort und mehr Sicherheit für den Träger.
  • Silikonfrei, eine wichtige Eigenschaft bei Spritzlackierungsarbeiten.
  • Antistatisch, getestet gemäß EN 1149-5.

Schutzoverall (PSA-Kategorie III) Typ 5/6.

Verwendung:

Entladen von Schüttgut, Befüllen/Leeren von Prozessanlagen, Oberflächenprüfung, Kennzeichnung und Ausbesserung von Karosserieteilen, Montage und Prüfung von Komponenten, Lackieren und Reinigen von Werkzeugen und Robotern, Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße.

Norm:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2