Izvedba:
Zaštitno radno odijelo AlphaTec® 1500 PLUS. Izuzetno prozračan SMS materijal. Vrlo dobra zaštita od čestica te barijera protiv maglice spreja. Bez silikona, što je važna karakteristika kod radova povezanih s bojanjem sprejem.
- Dokazano filtriranje 99,9 % čestica > 3 μm.
- Propušta zrak i vodenu paru („aktivno disanje”) radi smanjenja opterećenja ugrijavanjem.
- Oblik je prilagođen obliku tijela, veća udobnost i više sigurnosti za osobu koja nosi uređaj.
- Bez silikona, što je važna osobina u vezi s radovima na lakiranju koji se izvode prskanjem.
- Antistatičnost je testirana prema standardu EN 1149-5.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III) tip 5/6.
Upotreba:
Istovar sipkog materijala, punjenje i pražnjenje procesne opreme, provjera površine, oznaka za poboljšavanje dijelova karoserije, montaža i provjera komponenata, lakiranje i čišćenje alata i robota, pomoćni radovi na proizvodnoj liniji i održavanje proizvodne linije.
Standard:
- EN ISO 13982-1 tip 5
- EN 13034 tip 6
- EN 1149-5
- EN 1073-2