Malli:
Suojahaalari AlphaTec® 1500 PLUS. Erittäin hengittävä SMS-materiaali. Erittäin hyvä hiukkassuojaus ja suojaus hienolta ruiskutussumulta. Ei sisällä silikonia, tärkeä ominaisuus ruiskumaalaustöissä.
- Hiukkasten suodatus todistettavasti 99,9 % > 3 μm.
- Ilmaa ja vesihöyryä läpäisevä (”hengittävä”), vähentää lämpökuormitusta.
- Optimoitu istuvuus, suurempi käyttömukavuus ja enemmän turvallisuutta käyttäjälle.
- Ei sisällä silikonia, tärkeä ominaisuus ruiskumaalaustöissä.
- Antistaattinen, testattu EN 1149-5:n mukaisesti.
Suojahaalari (PSA-luokka III) Tyyppi 5/6.
Käyttö:
Irtotavaran tyhjentäminen, prosessilaitteistojen täyttäminen/tyhjentäminen, pintojen tarkastaminen, korin osien merkintä ja korjaukset, komponenttien asennus ja tarkastus, työkalujen ja robottien maalaus ja puhdistus, apu- ja huoltotyöt tuotantolinjoilla.
Standardi:
- EN ISO 13982-1 tyyppi 5
- EN 13034 tyyppi 6
- EN 1149-5
- EN 1073-2