Modelis:
Apsauginis kombinezonas AlphaTec® 1500 PLUS. Kvėpuojanti SMS medžiaga. Patikima apsauga nuo kietųjų dalelių ir nestiprios dulksnos. Be silikono, svarbi savybė atliekant purškimo laku darbus.
- Įrodytas 99,9 % 3 μm > dalelių filtravimas.
- Pralaidūs oro ir vandens garams („kvėpuojantys“), kad sumažintų įkaitimo riziką.
- Optimali forma, maksimalus komfortas ir didesnis saugumas.
- Be silikono, svarbi savybė atliekant purškimo laku darbus.
- Antistatinis pagal EN 1149-5.
Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III) tipas 5/6.
Paskirtis:
Birių prekių iškrovimas, užpildymo/ištuštinimo proceso sistemos, paviršiaus bandymai, kėbulo dalių žymėjimas ir remontas, komponentų surinkimas ir bandymas, įrankių ir robotų dažymas ir valymas, pagalbiniai ir priežiūros darbai gamybos linijoje.
Standartas:
- EN ISO 13982-1 tipas 5
- EN 13034 tipas 6
- EN 1149-5
- EN 1073-2