Udførelse:
De nye GARANT GreenPlus-handsker er imponerende bæredygtige, men har samtidigt en høj bærekomfort og lang holdbarhed.
De bæredygtige universalhandsker er fremstillet af 85 % genanvendt nylongarn (med over 54 % genbrugsmateriale i slutproduktet (gælder for str. 9)). Det reducerer CO2-aftrykket med 78 g (sammenlignet med andre gængse universalhandsker af nylon) pr. par (gælder for str. 9). 15-gauge strikketeknologi giver en rigtigt god føleevne. Håndfladen har en let nitrilbelægning. Med touchscreen-kompatibilitet. Egner sig både til tørre arbejdsomgivelser og olieforurenede, fedtede og våde områder. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for at øge standtiden.
Bemærk:
Miljøvenlig, emballage 100 % fri for plastik. Disse handsker kan kun købes i en komplet emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.