Ejecución:
Los nuevos guantes GARANT GreenPlus convencen por su sostenibilidad, a la vez que por su gran comodidad de uso y su gran durabilidad.
El guante multiuso sostenible está hecho de hilo de nailon 85 % reciclado (más del 54 % de material reciclado en el producto final) (para la talla 9). Esto se traduce en una reducción en la huella de CO2 de 78 g por par (en comparación con los guantes multiusos de nailon estándar) (para la talla 9). Tecnología de punto 15 Gauge para una muy buena sensación táctil. Palma con recubrimiento de nitrilo ligero. Aptos para usar con pantallas táctiles. Adecuado tanto para entornos laborales secos como para zonas aceitosas, embadurnadas y húmedas. Con flexión del pulgar reforzada para aumentar la vida útil.
Nota:
Embalaje respetuoso con el medio ambiente, 100 % libre de plástico. Estos guantes solo pueden adquirirse en una unidad de embalaje completa (VPE) o en varias de ellas.