Malli:
Uudet GARANT GreenPlus -käsineet vakuuttavat kestävällä tuotantotavalla ja samalla korkealla käyttömukavuudella ja kestävyydellä.
Kestävän kehityksen mukainen monikäyttökäsine on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä nailonlangasta (lopputuotteessa yli 54 % kierrätysmateriaalia) (koskee kokoa 9). Tämä pienentää CO2-jalanjälkeä 78 grammaa paria kohti (verrattuna tavanomaisiin monikäyttöisiin nailonkäsineisiin) (koskee kokoa 9). Neuletiheys 15, mainio sormituntuma. Kämmenpuolella kevyt nitriilipinnoite. Soveltuu kosketusnäytöille. Sopii sekä kuiviin työympäristöihin että öljyisiin, rasvaisiin ja märkiin kohteisiin. Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikää.
Ohje:
Ympäristöystävällinen, 100 % muoviton pakkaus. Näitä käsineitä voi ostaa vain täydellisenä pakkausyksikkönä (VPE) tai useampana yksikkönä.