Pereche de mănuşi

Cod articol: 094338
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 4,92 €
  • de la 12
    de la 4,10 €
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
2.984 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Adecvat pentru ecran tactil; întăritură la articulaţia degetului mare
  • Tehnologie de tricotat: 15G

Descriere

Execuţie:

Noile mănuşi GARANT GreenPlus conving prin sustenabilitatea lor, dar și prin confortul ridicat la purtare și durabilitatea puternică.
Mănușa multifuncțională durabilă este fabricată în proporţie de 85% (peste 54% materiale reciclate în produsul final) din fire de nailon reciclate (valabil pentru măr. 9). Acest lucru are ca rezultat o reducere a amprentei de CO2 de 78g (în comparație cu mănușile multifuncționale obişnuite din nailon care se găsesc în comerţ) per pereche (valabil pentru măr. 9). tehnologie de tricotat cu ecartament de tricotat fin de 15 pentru o senzație tactilă foarte bună. Partea din palmă uşor stratificată cu nitril. Cu capacitate de utilizare pe ecran tactil. Este adecvată atât pentru medii de lucru uscate, precum şi pentru zone uleioase, unsuroase şi umede. Cu articulaţia policelui întărită, pentru creşterea durabilităţii.

Notă:

Ambalaj ecologic, 100% fără plastic. Aceste mănuși pot fi achiziţionate numai într-o unitate de ambalare completă (VPE) sau în mai multe unităţi.
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături