Handschuh-Paar

Artikel-Nr.: 094338
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 4,92 €
  • ab 12
    ab 4,10 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
2 984 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 15G

Beschreibung

Ausführung:

Die neuen GARANT GreenPlus Handschuhe überzeugen durch deren Nachhaltigkeit bei dennoch hohem Tragekomfort und starker Beständigkeit.
Der nachhaltige Mehrzweck-Handschuh ist zu 85% (über 54% an Recyclingmaterial im Endprodukt) aus Recyclingnylongarn hergestellt (gilt für Gr. 9). Dabei ergibt sich eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von 78g (im Vergleich zu handelsüblichen Mehrzweckhandschuhen aus Nylon) pro Paar (gilt für Gr. 9). 15-Gauge-Stricktechnologie für ein sehr gutes Tastgefühl. Innenhand mit leichter Nitril-Beschichtung. Mit Touchscreen-Fähigkeit. Eignet sich sowohl für trockene Arbeitsumgebungen sowie für ölige, schmierige und nasse Bereiche. Mit verstärkter Daumenbeuge zur Erhöhung der Standzeit.

Hinweis:

Umweltfreundliche, 100 % plastikfreie Verpackung. Diese Handschuhe können nur in einer kompletten Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon abgenommen werden.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "GreenPlus"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Innovationen der Hoffmann Group"
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
    Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb