Pár rukavíc MASTER FIT OIL+

Č. pol.: 094308

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 6,72 €
  • Od 12
    Od 5,60 €
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 966 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF; zosilnenie v ohybe palca
  • Technológia štrikovania: 18G

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Univerzálne rukavice s technológiou 18 gauge štrikovania a dvojitým poťahom z nitrilu a brúseného nitrilu. Štruktúrovaný povrch na vnútornej ploche dlaní a prstoch zaisťuje veľmi dobrú priľnavosť na mastnom povrchu. Bez obsahu DMF.
MASTER FIT OIL+. Kompletná nitrilová povrchová úprava siaha až po zápästie. Rukavice sú preto mimoriadne vhodné pre mokré a olejové pracovné prostredia.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MASTER FIT"
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka