• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes MASTER FIT OIL+

Número de artículo: 094308
Descuento
desde  6,58 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 3,30 € 6,58 €
  • de 12
    desde 2,75 € 5,48 €
a petición
Disponible
13.953 piezas en stock
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de DMF; Articulación del pulgar reforzada
  • Tecnología de punto: 18G

Descripción

Ejecución:

Guante multiuso con tecnología de punto 18 Gauge y recubrimiento doble de nitrilo y nitrilo arenado. La superficie con estructura en la palma de la mano y los dedos proporciona un excelente agarre en superficies aceitadas. Exento de DMF.
MASTER FIT OIL+. El revestimiento completo de nitrilo llega hasta la muñeca. Hace que el guante sea muy adecuado para entornos de trabajo húmedos y aceitosos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
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
    Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra