Pár rukavíc MASTER FIT

Č. pol.: 094306

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 3,79 €
  • Od 12
    Od 3,16 €
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 290 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF
  • Technológia štrikovania: 15G

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Anatomicky tvarovaná viacúčelová rukavica s povrchovou úpravou z nitrilovej peny. Príjemný podkladový materiál s 15-vláknovou technológiou pletenia zo spandexu a nylonu pre mimoriadnu citlivosť pri dotyku. Vhodné na použitie v nielen suchých, ale aj v mierne olejových pracovných priestoroch. Bez obsahu DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MASTER FIT"
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka