Handschuh-Paar MASTER FIT OIL+

Artikel-Nr.: 094308
Rabatt
ab  6,72 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 3,30 € 6,72 €
  • ab 12
    ab 2,75 € 5,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
13 981 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 18G

Beschreibung

Ausführung:

Mehrzweckhandschuh mit 18-Gauge-Stricktechnologie und Doppelbeschichtung aus Nitril und gesandetem Nitril. Die strukturierte Oberfläche auf Handinnenfläche und Fingern sorgt für einen sehr guten Ölgriff. Frei von DMF.
MASTER FIT OIL+. Die Nitril-Vollbeschichtung reicht bis zum Handgelenk. Verleiht dem Handschuh eine besonders gute Eignung für nasse und ölige Arbeitsumgebungen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MASTER FIT"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"
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
    Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb