Handschoenen, paar MASTER FIT OIL+

Artikelnummer: 094308
Korting
vanaf  6,72 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 3,30 6,72 €
  • van 12
    vanaf € 2,75 5,60 €
op aanvraag
Leverbaar
13.981 stuks direct leverbaar
  • Kleding standaard: Öko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 18G

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele handschoen met 18-gauge breitechnologie en dubbele coating van nitril en opgeruwd nitril. Het gestructureerde oppervlak op de handpalm en vingers zorgt voor een zeer goede grip bij olie. Vrij van DMF.
MASTER FIT OIL+. De volledige nitrillaag reikt tot de pols. Maakt de handschoen zeer geschikt voor natte en oliebesmeurde werkomgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MASTER FIT"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen