Par rukavica MASTER FIT OIL+

Artikl br.: 094308
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 7,12 €
  • od 12
    od 5,94 €
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
13.981 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a; pojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 18G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Višenamjenske rukavice s tehnologijom pletenja finoće 18 i dvostrukom prevlakom od nitrila i brušenog nitrila. Strukturirana površina na dlanovima i prstima osigurava vrlo dobru protukliznu zaštitu. Bez DMF-a.
MASTER FIT OIL+. Potpuna nitrilna prevlaka seže do ručnog zgloba. Rukavici daje posebno dobru prilagođenost radu u prostorima u kojima ima vlage i ulja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "MASTER FIT"
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu