{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Camapur® | |
Obsah | 1 | |
Elektrostatická vlastnosť | 0,6 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 | |
Názov výrobcu | Camapur Comfort 616+ | |
Fit (prispôsobiť) | velmi dobré | |
EN 388 | 3131X | |
Nosný materiál | Polyamid | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant s náterom | Vnútorná plocha dlaní | |
Oblasť použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 240 mm - 260 mm | |
Farba | biela | |
Povrchová úprava materiálu | PU | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hmotnosť | 36 g | |
Technológia pletenia | 13G | |
bez silikónu | nie | |
Použite | viacrazové | |
Bez DMF | áno | |
Dotknite sa položky | velmi dobré | |
Priľnavosť za mokra | primerané | |
Olejová rukoväť | primerané | |
Ochrana pred teplom | nie je k dispozícii | |
Priedušnosť | velmi dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany proti prerezaniu | 1 | |
Typ výrobku | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094245 7 | |
EAN/GTIN | 4008198761679 | |
Číslo výrobcu | 061607941E |