• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Paio di guanti Camapur® Comfort 616+, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094245 7
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: 0,6 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Categoria di protezione antitaglio: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Camapur®
Contenuto 1
Proprietà elettrostatiche 0,6 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
Denominazione originale prodotto Camapur Comfort 616+
Indossabilità Ottima
EN 388 3131X
Materiale supporto Poliammide
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Lunghezza 240 mm - 260 mm
Colore bianco
Materiale rivestimento PU
Misure guanti da lavoro 7
Peso 36 g
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Privo di siliconi no
Utilizzo riutilizzabile
Privi di DMF
Sensibilità tattile Ottima
Presa da bagnati moderata
Presa se sporchi d’olio moderata
Protezione contro il calore non disponibile
Traspirazione Ottima
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio 1
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094245 7
EAN / GTIN 4008198761679
Codice del produttore 061607941E
Produttore/persona responsabile Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descrizione

Esecuzione:

Camapur® Comfort 616+. Grazie al rivestimento sottile, il guanto è estremamente sensibile e conferisce a chi lo indossa una notevole sensibilità tattile. Ciò nonostante offre anche una resistenza meccanica all'abrasione alta. Lavabile e quindi maggiormente durevole.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.