Pár rukavíc Camapur® Comfort 616+ 9

Č. pol.: 094245 9
  • Minimálne množstvo objednávky 10 pár
  • Kroky objednávky: 10 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 607 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: 0,6 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Trieda ochrany pred rezom: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Camapur®
Obsah 10
elektrostatická vlastnosť 0,6 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
Označenie výrobcu Camapur Comfort 616+
Lícovanie velmi dobré
EN 388 3131X
Podkladový materiál Polyamid
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Dĺžka 240 mm - 260 mm
Farba biela
Materiál povrchovej úpravy PU
Veľkosť rukavíc 9
Hmotnosť 36 g
Technológia štrikovania 13G
bez silikónov nie
Použitie viacrazové
Bez DMF áno
Pocit na dotyk velmi dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita velmi dobré
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom 1
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094245 9
EAN/GTIN 4008198761693
Číslo výrobcu 061609941E

Popis

Prevedenie:

Camapur® Comfort 616+. Rukavice sú mimoriadne citlivé vďaka svojej tenkej vrstve a dávajú používateľovi obzvlášť vysoký pocit na dotyk. Napriek tomu sa dosahuje relatívne vysoká odolnosť voči oderu. Umývateľné, čím sa predlžuje životnosť.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.