Handschoenen, paar Camapur® Comfort 616+ 7

Artikelnummer: 094245 7
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 paar
  • Stappen van de bestelling: 10 paar
op aanvraag
Op voorraad
848 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: 0,6 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1
  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Productdetails

Technische gegevens

Serie Camapur®
Inhoud 10
elektrostatische eigenschap 0,6 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1
Fabrikantnummer Camapur Comfort 616+
Pasvorm zeer goed
EN 388 3131X
Dragermateriaal Polyamide
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 240 mm - 260 mm
Kleur wit
Materiaal coating PU
Handschoenmaat 7
Gewicht 36 g
Breitechnologie 13G
siliconenvrij nee
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij ja
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie matig
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend zeer goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse 1
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094245 7
EAN/GTIN 4008198761679
Nummer fabrikant 061607941E

Omschrijving

Uitvoering:

Camapur® Comfort 616+. De handschoen biedt dankzij de dunne coating een zeer nauwkeurig gevoel en bijzonder groot tastgevoel. Desondanks is de mechanische slijtvastheid relatief groot. Wasbaar, daardoor een langere levensduur.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.