Handschuh-Paar Camapur® Comfort 616+, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094245 7
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
478 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Camapur®
Herstellerbezeichnung Camapur Comfort 616+
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Ladungsabbau gemäß EN 61340-5-1 0,6 s
Material Beschichtung, Handinnenfläche Polyurethan (PU)
EN 388 Code 3131X
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe weiß
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Mehrzweck
Anwendungsbereich Präzision
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 13G
Norm EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Trägermaterial Polyamid
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften abriebfest
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 240 mm
Gewicht gesamt 36 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094245 7
EAN / GTIN 4008198761679
Herstellernummer 061607941E
Hersteller/verantwortliche Person KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Beschreibung

Ausführung:

Camapur® Comfort 616+. Der Handschuh ist durch seine dünne Beschichtung extrem feinfühlig und verleiht dem Träger ein besonders hohes Tastgefühl. Trotzdem wird eine relativ hohe mechanische Abriebfestigkeit erreicht. Waschbar, dadurch erhöhte Lebensdauer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.