Par rukavica Camapur® Comfort 616+ 7

Artikl br.: 094245 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Pair
  • Koraci narudžbe: 10 Pair
na zahtjev
Na zalihi
848 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: 0,6 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaštite od porezotina: 1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Camapur®
Sadržaj 10
elektrostatsko svojstvo 0,6 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
Oznaka proizvođača Camapur Comfort 616+
Udobnost vrlo dobro
EN 388 3131X
Materijal nosača Poliamid
Prevlaka PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Duljina 240 mm - 260 mm
Boja bijeli
Materijal prevlake PU
Veličina rukavice 7
Težina 36 g
Tehnologija pletenja 13G
bez silikona ne
Primjena višekratno
Bez DMF-a da
Osjećaj dodira vrlo dobro
Mokro prianjanje umjereno
Uljni hvat umjereno
Toplinska zaštita ne postoji
Prozračnost vrlo dobro
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina 1
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094245 7
EAN / GTIN 4008198761679
Broj proizvođača 061607941E

Opis

Izvedba:

Camapur® Comfort 616+. Zahvaljujući tankom zaštitnom sloju ova rukavica omogućuje izrazito dobar osjet dodira te korisnik ima dobar osjećaj opipa. Istodobno posjeduje relativno veliku mehaničku zaštitu od trošenja. Mogu se prati čime dobivaju na dugotrajnosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.